LITTLE GIANT MS3-1532-6PH Bin Cart 20 x 32 x 45-1/2 tuumaa 2400 Lb. Kapasiteetti | AD7WPQ 4GVU4

LITTLE GIANT MS3-1532-6PH roskakori 20 x 32 x 45-1/2 tuumaa 2400 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD7WPQ Malli: MS3-1532-6PHRistiviite: 4GVU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,870.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä roskakorikori
Säiliön syvyys15 "
Säiliön korkeus12.5 "
Altaan leveys10.5 "
Kapasiteetti hyllyä kohti800 lb
Ostoskorin väriHarmaa
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Mittaa paksuus12
Kantavuus2400 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus45.5 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys32 "
Lokeroiden kokonaismäärä9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltaan leveysLokeroiden kokonaismääräHinta
LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Roskakori 20 x 32 x 45-1 / 2 Tuumaa 2400 Lb. Kapasiteetti | AD7WPN 4GVU2 MS1-1532-6PH32 "3€1,687.65
LITTLE GIANT MS2-1532-6PH Roskakori 20 x 32 x 45-1 / 2 Tuumaa 2400 Lb. Kapasiteetti | AD7WPP 4GVU3 MS2-1532-6PH16 "6€1,848.28
LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Roskakori 20 x 32 x 45-1 / 2 tuumaa 2400 Lb. Kapasiteetti | AD7WPR 4GVU5 MS4-1532-6PH8"12€2,026.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MS3-1532-6PH roskakori 20 x 32 x 45-1/2 tuumaa 2400 lb. Kapasiteetti
€1,870.51 / yksikkö