Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 4790-075 viistetty reuna, ruostumaton teräs, 3 x 2 tuuman rungon koko | CR4QGE 463G78

INSIZE 4790-075 Viistetty reuna, ruostumaton teräs, rungon koko 3 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4QGE Malli: 4790-075Ristiviite: 463G78

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€111.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSIZE 4790-3000 viistetty reuna, ruostumaton teräs, 11-13/16 x 7-29/32 tuumaa Rungon koko | CR4QGB 463G79 4790-3000€528.18
INSIZE 4790-050 viistetty reuna, ruostumaton teräs, 2 x 1-39/64 tuuman rungon koko, 2 tuumaa x 1-39/64 tuumaa | CR4QGC 463G77 4790-050€106.72
INSIZE 4795-75 viistetty reuna, ruostumaton teräs, 3 x 2 tuuman rungon koko | CR4QGD 463H06 4795-75€147.85
INSIZE 4795-100 viistetty reuna, ruostumaton teräs, 3-29/32 x 2-13/16 tuumaa Rungon koko | CR4QGF 463H02 4795-100€216.46
INSIZE 4790-0150 Viistetty reuna, ruostumaton teräs, 5-29/32 x 3-29/32 tuumaa Rungon koko | CR4QGG 463G73 4790-0150€228.30
INSIZE 4795-150 viistetty reuna, ruostumaton teräs, 5-29/32 x 3-29/32 tuumaa Rungon koko | CR4QGH 463H03 4795-150€321.93
INSIZE 4790-0200 viistetty reuna, ruostumaton teräs, 7-29/32 x 5-7/64 tuumaa Rungon koko | CR4QGJ 463G74 4790-0200€272.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 4790-075 Viistetty reuna, ruostumaton teräs, rungon koko 3 x 2 tuumaa
€111.38 / yksikkö