LITTLE GIANT DS-2448X3-6PY hyötykärry teräs 54 Lx24-3 / 8 W 3600 Lb | AB2JVU 1MDT3

LITTLE GIANT DS-2448X3-6PY hyötykärry teräs 54 Lx24-3 / 8 W 3600 Lb

Varastossa
Tuote: AB2JVU Malli: DS-2448X3-6PYRistiviite: 1MDT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€884.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeep Shelf Utility -kori
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys22.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus3"
Kantavuus3600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus36.5 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys24.375 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.kokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysPyörän leveysHyllyjen välinen etäisyysHinta
LITTLE GIANT DS-1830X3-6PY hyötykärry teräs 36 Lx18-3 / 8 W 3600 Lb | AB2JVR 1MDT1 DS-1830X3-6PY36 "-6"18.375 "30 "18 "2"22.5 "€759.37
LITTLE GIANT DS-2436X3-6PY hyötykärry teräs 42 Lx24-3 / 8 W 3600 Lb | AB2JVT 1MDT2 DS-2436X3-6PY42 "-6"24.375 "36 "24 "2"22.5 "€809.56
LITTLE GIANT DS-2436X6-6PY hyötykärry teräs 42 Lx24-3 / 8 W 3600 Lb | AB2JVW 1MDT5 DS-2436X6-6PY42 "2000 lb6"24.375 "36 "24 "2"16.5 "€1,001.40
LITTLE GIANT DS-1830X3-5PY hyötykärry teräs 36 Lx18-3 / 8 W 1200 Lb | AB9YRT 2GMH5 DS-1830X3-5PY36 "-5"18.375 "30 "18 "1.25 "22.5 "€529.99
LITTLE GIANT DS-2436X3-5PY hyötykärry teräs 42 Lx24-3 / 8 W 1200 Lb | AB9YRU 2GMH6 DS-2436X3-5PY42 "-5"24.375 "36 "24 "1.25 "22.5 "€428.24
LITTLE GIANT DS-1830X6-5PY hyötykärry teräs 36 Lx18-3 / 8 W 1200 Lb | AB9YRV 2GMH7 DS-1830X6-5PY36 "1200 lb5"18.375 "30 "18 "1.25 "22.5 "€578.94
LITTLE GIANT DS-2436X6-5PY hyötykärry teräs 42 Lx24-3 / 8 W 1200 Lb | AB9YRW 2GMH8 DS-2436X6-5PY42 "1200 lb5"24.375 "36 "24 "1.25 "16.5 "€829.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT DS-2448X3-6PY hyötykärry teräs 54 Lx24-3 / 8 W 3600 Lb
€884.44 / yksikkö