Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 koristeellinen seinävalaisin, 4000K, 947 Lm, 14 W valaisin wattia, 120 - 277 VAC, tyyppi Iii, Led | CR9PZX 420V85

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 koristeellinen seinävalaisin, 4000K, 947 Lm, 14 W valaisin wattia, 120 - 277 VAC, tyyppi IIii, Led

Varastossa
Tuote: CR9PZX Malli: OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6Ristiviite: 420V85
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
€257.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LITHONIA LIGHTING KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXD seinäpakkaus, 5000K, 3, 607 lm, 29 W valaisin wattia, 120 - 277 VAC, tyyppi III, 400 W HPS/MH, LED | CR9QFD 53XH35 KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXDSeinäpakkaus€708.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 koristeellinen seinävalaisin, 4000K, 947 Lm, 14 W valaisin wattia, 120 - 277 VAC, tyyppi IIii, Led
€257.91 / yksikkö