LISTA XSHS0900-0809MBB Siirrettävä moduulilokero, kirkkaan sininen | AC6WFC 36N162

LISTA XSHS0900-0809MBB Siirrettävä modulaarinen laatikkokaappi Kirkkaansininen

Varastossa
Tuote: AC6WFC Malli: XSHS0900-0809MBBRistiviite: 36N162

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,685.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä moduulilaatikko
VäriKirkas sininen
Laatikon kapasiteetti440 lb
Laatikon korkeus2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva materiaaliTeräs muovikannella
Kahvan tyyppiTeräs muovikannella
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä8
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus47.375 "
kokonaisleveys40.25 "
Käytettävä laatikon korkeus (tuumaa)(3) 2-1/8", (2) 3-1/8", (1) 4-1/8", (1) 5-1/8", (1) 7-1/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 244.8
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaatikon korkeuseräLaatikoiden lukumääräHinta
LISTA XSHS0900-0603MBB Siirrettävä moduulilaatikon kaappi kirkkaan sininen | AC6WEZ 36N159 XSHS0900-0603MBBKirkas sininen2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9"Siirrettävä moduulilaatikko6€3,324.23
LISTA XSHS0900-0603MCB siirrettävä moduulilaatikosto Classic Blue | AC6WFA 36N160 XSHS0900-0603MCBKlassinen sininen2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9"Siirrettävä moduulilaatikko6€3,324.23
LISTA XSHS0900-0603MLG Siirrettävä moduulilaatikon kaappi vaaleanharmaa | AC6WFB 36N161 XSHS0900-0603MLGVaaleanharmaa2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9"Siirrettävä moduulilaatikko6€3,324.23
LISTA XSHS0900-0809MCB Siirrettävä modulaarinen laatikkokaappi sininen sininen | AC6WFD 36N163 XSHS0900-0809MCBKlassinen sininen2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16"Siirrettävä moduulilaatikko8€3,685.37
LISTA XSHS0900-0809MLG Siirrettävä moduulilaatikon kaappi vaaleanharmaa | AC6WFE 36N164 XSHS0900-0809MLGVaaleanharmaa2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16"Siirrettävä moduulilaatikko8€3,685.37
LISTA XSHS0900-0704MBB Siirrettävä moduulilaatikon kaappi kirkkaan sininen | AC6WFF 36N165 XSHS0900-0704MBBKirkas sininen2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 9"Siirrettävä moduulilaatikko7€3,476.96
LISTA XSHS0900-0704MCB siirrettävä moduulilaatikosto Classic Blue | AC6WFG 36N166 XSHS0900-0704MCBKlassinen sininen2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 9"Siirrettävä moduulilaatikko7€3,476.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSHS0900-0809MBB Siirrettävä modulaarinen laatikkokaappi Kirkkaansininen
€3,685.37 / yksikkö