Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LISTA D150-9 alumiininen laatikonjakaja 5 x 6 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA8VCQ 1AGF7

LISTA D150-9 alumiininen laatikonjakaja 5 x 6 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8VCQ Malli: D150-9Ristiviite: 1AGF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiinilaatikon jakaja
Tyyppi5 x 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LISTA D150-12 alumiininen laatikonjakaja 5 x 8 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA8VCK 1AGF2 D150-125 x 8 "€6.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA D150-9 alumiininen laatikonjakaja 5 x 6 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€6.21 / yksikkö