Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 1145 Rasvapistoolivarsi Dual 4000 tai 7000 Psi | AF2NMK 6WA96

LINCOLN 1145 rasvapistoolin vipu Dual 4000 tai 7000 Psi

Varastossa
Tuote: AF2NMK Malli: 1145Ristiviite: 6WA96
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
€160.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti21 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Max. KäyttöpaineKaksois 4000 tai 7000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. TuotosMatala 18, korkea 33
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus25.25 "
Putken väriHopea
PutkimateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (vaihteleva aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
LINCOLN 1142CLR -rasvavipu 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-polykarbonaatti€149.14
LINCOLN G102 -rasvapuristusvivun kahva 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Metalli€58.91
LINCOLN 1013 Rasvapistoolivipu Dual 4000 tai 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013Kaksois 4000 tai 7000 psi22.875 "Metalli€111.35
LINCOLN 1035 rasvapistoolivivun kahva 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Metalli€325.87
LINCOLN 1142 rasvapuristusvivun kahva 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Metalli€67.73
LINCOLN 1148 rasvapuristusvivun kahva 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Metalli€86.80
LINCOLN 1037 rasvapistoolivivun kahva 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Metalli€351.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 1145 rasvapistoolin vipu Dual 4000 tai 7000 Psi
€160.30 / yksikkö