Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 1142CLR -rasvavipu 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6

LINCOLN 1142CLR rasvapistoolin vipu 7500 Psi 16 Oz.

Varastossa
Tuote: AC9YHA Malli: 1142CLRRistiviite: 3LKR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Max. Käyttöpaine7500 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus2"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos33
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Putken väriKirkas sinisillä putkenpäätillä
Putkimateriaalipolykarbonaatti
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti1 oz. 33 lyöntiä kohden

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
LINCOLN G102 -rasvapuristusvivun kahva 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Metalli€58.91
LINCOLN 1145 Rasvapistoolivarsi Dual 4000 tai 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Kaksois 4000 tai 7000 psi25.25 "Metalli€160.30
LINCOLN 1013 Rasvapistoolivipu Dual 4000 tai 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013Kaksois 4000 tai 7000 psi22.875 "Metalli€111.35
LINCOLN 1035 rasvapistoolivivun kahva 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Metalli€325.87
LINCOLN 1142 rasvapuristusvivun kahva 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Metalli€67.73
LINCOLN 1148 rasvapuristusvivun kahva 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Metalli€86.80
LINCOLN 1037 rasvapistoolivivun kahva 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Metalli€351.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 1142CLR rasvapistoolin vipu 7500 Psi 16 Oz.
€149.14 / yksikkö