LINCOLN ELECTRIC K1802-1 Hitsauspistooli Magnum 300 Gun | AA4AGH 12A997

LINCOLN ELECTRIC K1802-1 Hitsauspistooli Magnum 300 -pistooli

Varastossa
Tuote: AA4AGH Malli: K1802-1Ristiviite: 12A997

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€951.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspistooli
Ampeeria300
Kulma62 Tutkinnot
Kaapelin pituus4.5m
Työjakso0.6%
MIG-aseen numeroMagnum 300
Kokonaispituus18.5 "
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiMagnum 300 -ase
Langan koko0.9-1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVahvistimet ACLangan kokoKulmaKaapelin pituusTyöjaksoKokonaispituusHinta
LINCOLN ELECTRIC K126-2 hitsauspistooli, 350 A, FCAW | AA4AFQ 12A980 K126-2Klassinen 350A FCAW-SS350-1.6 - 2.8 mm62 Tutkinnot4.5m0.6%24 "€1,393.34
LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 Hitsauspistooli Co2 350a Seoskaasu 285a | AA4AHD 12C021 K2652-2-10-45Langansyöttöhitsaaja350A350A035 - 5/64 "62 Tutkinnot15100%-€938.62
LINCOLN ELECTRIC K487-25 -hitsauspistooli 250a 023-3 / 64 tuumaa 25 jalkaa | AA4AHL 12C030 K487-25Ilmajäähdytteinen250A250A, 023-3 / 64 "90 Tutkinnot2560%-€3,146.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1802-1 Hitsauspistooli Magnum 300 -pistooli
€951.88 / yksikkö