Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K487-25 -hitsauspistooli 250a 023-3 / 64 tuumaa 25 jalkaa | AA4AHL 12C030

LINCOLN ELECTRIC K487-25 Hitsauspistooli 250a 023-3/64 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4AHL Malli: K487-25Ristiviite: 12C030

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,146.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspistooli
Ampeeria250A
Vahvistimet AC250A
Kulma90 Tutkinnot
Kaapelin pituus25
Työjakso60%
MIG-aseen numeroMagnum SG
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoLyhyt
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko, 023-3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVahvistimet ACLangan kokoKulmaKaapelin pituusTyöjaksoKokonaispituusHinta
LINCOLN ELECTRIC K126-2 hitsauspistooli, 350 A, FCAW | AA4AFQ 12A980 K126-2Klassinen 350A FCAW-SS350-1.6 - 2.8 mm62 Tutkinnot4.5m0.6%24 "€1,393.34
LINCOLN ELECTRIC K1802-1 Hitsauspistooli Magnum 300 Gun | AA4AGH 12A997 K1802-1Magnum 300 -ase300-0.9-1.262 Tutkinnot4.5m0.6%18.5 "€951.88
LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 Hitsauspistooli Co2 350a Seoskaasu 285a | AA4AHD 12C021 K2652-2-10-45Langansyöttöhitsaaja350A350A035 - 5/64 "62 Tutkinnot15100%-€938.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K487-25 Hitsauspistooli 250a 023-3/64 tuumaa 25 jalkaa
€3,146.51 / yksikkö