LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 Hitsauspistooli Co2 350a Seoskaasu 285a | AA4AHD 12C021

LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 Hitsauspistooli Co2 350a Kaasuseos 285a

Varastossa
Tuote: AA4AHD Malli: K2652-2-10-45Ristiviite: 12C021

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€938.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspistooli
Ampeeria350A
Vahvistimet AC350A
Kulma62 Tutkinnot
Kaapelin pituus15
Työjakso100%
MIG-aseen numeroMagnum Pro 350
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoLyhyt
TyyppiLangansyöttöhitsaaja
Langan koko035 - 5/64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVahvistimet ACLangan kokoKulmaKaapelin pituusTyöjaksoKokonaispituusHinta
LINCOLN ELECTRIC K126-2 hitsauspistooli, 350 A, FCAW | AA4AFQ 12A980 K126-2Klassinen 350A FCAW-SS350-1.6 - 2.8 mm62 Tutkinnot4.5m0.6%24 "€1,393.34
LINCOLN ELECTRIC K1802-1 Hitsauspistooli Magnum 300 Gun | AA4AGH 12A997 K1802-1Magnum 300 -ase300-0.9-1.262 Tutkinnot4.5m0.6%18.5 "€951.88
LINCOLN ELECTRIC K487-25 -hitsauspistooli 250a 023-3 / 64 tuumaa 25 jalkaa | AA4AHL 12C030 K487-25Ilmajäähdytteinen250A250A, 023-3 / 64 "90 Tutkinnot2560%-€3,146.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 Hitsauspistooli Co2 350a Kaasuseos 285a
€938.62 / yksikkö