LINCOLN ELECTRIC K126-2 hitsauspistooli, 350 A, FCAW | AA4AFQ 12A980

LINCOLN ELECTRIC K126-2 Hitsauspistooli, 350 A, FCAW

Varastossa
Tuote: AA4AFQ Malli: K126-2Ristiviite: 12A980

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,393.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspistooli
Ampeeria350
Kulma62 Tutkinnot
Kaapelin pituus4.5m
Työjakso0.6%
Kahvan tyyppiSuoraan
MIG-aseen numeroK126
Kokonaispituus24 "
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiKlassinen 350A FCAW-SS
Langan koko1.6 - 2.8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)11.11
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)46.36
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magnum-sarjan itsesuojatut täytelankaiset hitsauspistoolit, ihanteellinen laivanrakennus-, valmistus- ja rautaprosesseihin
    • Pistoolin liipaisukytkin positiivisen sähköisen kosketuksen saamiseksi pintaan
    • Vahvistettu kumitakki lisää lujuutta ja sähköeristystä
    • Kaikki tekniset tiedot on luokiteltu 60 prosentin käyttöjaksolle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVahvistimet ACLangan kokoKulmaKaapelin pituusTyöjaksoKokonaispituusHinta
LINCOLN ELECTRIC K1802-1 Hitsauspistooli Magnum 300 Gun | AA4AGH 12A997 K1802-1Magnum 300 -ase300-0.9-1.262 Tutkinnot4.5m0.6%18.5 "€951.88
LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 Hitsauspistooli Co2 350a Seoskaasu 285a | AA4AHD 12C021 K2652-2-10-45Langansyöttöhitsaaja350A350A035 - 5/64 "62 Tutkinnot15100%-€938.62
LINCOLN ELECTRIC K487-25 -hitsauspistooli 250a 023-3 / 64 tuumaa 25 jalkaa | AA4AHL 12C030 K487-25Ilmajäähdytteinen250A250A, 023-3 / 64 "90 Tutkinnot2560%-€3,146.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K126-2 Hitsauspistooli, 350 A, FCAW
€1,393.34 / yksikkö