LINCOLN ELECTRIC ED011815 -hitsauslanka | AB8TGZ 28YJ92

LINCOLN ELECTRIC ED011815-hitsauslanka

Varastossa
Tuote: AB8TGZ Malli: ED011815Ristiviite: 28YJ92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu kaarihitsauslanka
Kontti60 lb. Kela
Halkaisija3 / 32 "
MateriaaliLievä teräs
Min. Vetolujuus70 ksi
LankaluokkaEM12K DC positiivinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi7217105090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. VetolujuusHinta
LINCOLN ELECTRIC ED011052 -hitsauslanka | AF8MPM 28YJ78 ED01105270000 psi€477.68
LINCOLN ELECTRIC ED023166 -hitsauslanka | AF8MQJ 28YK01 ED02316670 ksi€566.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC ED011815-hitsauslanka
€391.61 / yksikkö