LINCOLN ELECTRIC ED011052 -hitsauslanka | AF8MPM 28YJ78

LINCOLN ELECTRIC ED011052-hitsauslanka

Varastossa
Tuote: AF8MPM Malli: ED011052Ristiviite: 28YJ78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu kaarihitsauslanka
Kontti60 lb. Kela
Halkaisija3 / 32 "
MateriaaliLievä teräs
Min. Vetolujuus70000 psi
LankaluokkaEH12K DC positiivinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8311200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. VetolujuusHinta
LINCOLN ELECTRIC ED011815 -hitsauslanka | AB8TGZ 28YJ92 ED01181570 ksi€391.61
LINCOLN ELECTRIC ED023166 -hitsauslanka | AF8MQJ 28YK01 ED02316670 ksi€566.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC ED011052-hitsauslanka
€477.68 / yksikkö