LINCOLN ELECTRIC ED023166 -hitsauslanka | AF8MQJ 28YK01

LINCOLN ELECTRIC ED023166-hitsauslanka

Varastossa
Tuote: AF8MQJ Malli: ED023166Ristiviite: 28YK01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu kaarihitsauslanka
Kontti60 lb. Kela
Halkaisija3 / 32 "
MateriaaliLievä teräs
Min. Vetolujuus70 ksi
LankaluokkaEA1 DC positiivinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8311200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. VetolujuusHinta
LINCOLN ELECTRIC ED011815 -hitsauslanka | AB8TGZ 28YJ92 ED01181570 ksi€391.61
LINCOLN ELECTRIC ED011052 -hitsauslanka | AF8MPM 28YJ78 ED01105270000 psi€477.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC ED023166-hitsauslanka
€566.65 / yksikkö