NOSTOTUOTTEET LPT4W-030-36 Saksilavat, 48 tuuman leveä pohja, 3000 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZB

LIFT PRODUCTS LPT4W-030-36 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 3000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YZB Malli: LPT4W-030-36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,857.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko46.75 "x 48"
Koko3000 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko72 "x 72"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 391.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-030-36 saksilava, vakio, kapasiteetti 3000 paunaa, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8YXB LPT-030-3624 "x 48"48 "x 72"€5,926.30
NOSTOTUOTTEET LPT3W-030-36 Saksilavat, 36 tuuman leveä alusta, 3000 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYC LPT3W-030-3634.75 "x 48"60 "x 72"€7,190.59
NOSTOTUOTTEET LPT-030-36-XXL saksilla varustettu nostopöytä, kaksinkertainen, kapasiteetti 3000 paunaa, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8ZAY LPT-030-36-XXL-48 "x 144"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-030-36-XXW saksilavat, kaksinkertainen, kapasiteetti 3000 paunaa, korkeus 43 tuumaa | CE8ZBW LPT-030-36-XXW-96 "x 74"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT4W-030-36 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 3000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa
€7,857.82 / yksikkö