Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL RS1806NGX16 palautushihna 6 tuumaa x 16 jalkaa keltainen | AD3DCL 3YDN1

LIFT-ALL RS1806NGX16 palautushihna 6 tuumaa x 16 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD3DCL Malli: RS1806NGX16Ristiviite: 3YDN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalautushihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.28
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOSTA KAIKKI RS1806NGX20-palautushihna 6 tuumaa x 20 jalkaa keltainen | AD3DCP 3YDN4 RS1806NGX20€263.42
LIFT-ALL RS1806NGX26 palautushihna 6 tuumaa x 26 jalkaa keltainen | AD3DCT 3YDN7 RS1806NGX26€288.80
LIFT-ALL RS1806NGX30 palautushihna 6 tuumaa x 30 jalkaa keltainen | AD3DCW 3YDP1 RS1806NGX30€327.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL RS1806NGX16 palautushihna 6 tuumaa x 16 jalkaa keltainen
€185.81 / yksikkö