REELCRAFT Safe-T-Reel -sarjan kaapelihitsauskela


Suodattaa
Aseman tyyppi: Käsiveivi , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Arvosana: T , Letkun sisäläpimitta: 1 / 4 " , Letkun pituus: 150ft. , Salpa: Itselukittuva , Max. Amps: 300 , Max. Paine: 200 psi , Tiivisteen tyyppi: Buna N.
TyyliMalliTyyppiLaakeritKorkeusLeveyseräPituusMaks. LämpötilaAsennusHinta (ei alv)
A
T-1460-0 1
SähköhitsausPysyvästi suljettu15.75 "19 "Johtokela18 "200 Fkuorma-auto€1,982.61
B
T-2462-01
Sähköhitsaus-19 "29 "Johtokela18 "-kuorma-auto€3,094.28
C
T-2464-01
Sähköhitsaus-38 "16.25 "Johtokela18 "-kuorma-auto€3,228.50
D
T-1225-04 1
Hitsauskaasu, vähemmän letkuaPysyvästi voideltu19 "18 "Letkun kela15.75 "150 FLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto€1,010.87

Safe-T-Reel -sarjan kaapelihitsauskela

Reelcraft Safe-T-Reel -sarjan hitsauskaapelikelat on suunniteltu ilma-/vesi-/polttoaine-/kaasuletkujen, sähköjohtojen ja hitsauskaapeleiden manuaaliseen kelaamiseen ja ne mahdollistavat suurten letku- tai johtokapasiteetin häiriöttömän hallinnan. Näissä yksiköissä on pysyvästi suljetut/voideltut laakerit kitkahäviöiden vähentämiseksi ja raskas akseli kartiorullalaakereilla maksimaalisen jäykkyyden ja kelan tuen takaamiseksi. Tuotemerkin peruskelat T-luokan letkuilla ovat yhteensopivia käytettäväksi monenlaisten hitsauskaasujen, kuten MAPP-kaasun, propaanin, maakaasujen ja muiden polttokaasujen kanssa. Lisäksi ne on varustettu vahvalla hitsatulla alumiinipohjalla, joka tukee puolan painoa ja kestää 150-200 asteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?