Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOSTA KAIKKI RS1806NGX20-palautushihna 6 tuumaa x 20 jalkaa keltainen | AD3DCP 3YDN4

LIFT-ALL RS1806NGX20 palautushihna 6 tuumaa x 20 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD3DCP Malli: RS1806NGX20Ristiviite: 3YDN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalautushihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.84
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIFT-ALL RS1806NGX16 palautushihna 6 tuumaa x 16 jalkaa keltainen | AD3DCL 3YDN1 RS1806NGX16€185.81
LIFT-ALL RS1806NGX26 palautushihna 6 tuumaa x 26 jalkaa keltainen | AD3DCT 3YDN7 RS1806NGX26€288.80
LIFT-ALL RS1806NGX30 palautushihna 6 tuumaa x 30 jalkaa keltainen | AD3DCW 3YDP1 RS1806NGX30€327.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL RS1806NGX20 palautushihna 6 tuumaa x 20 jalkaa keltainen
€263.42 / yksikkö