LIFT-ALL RS1806NGX30 palautushihna 6 tuumaa x 30 jalkaa keltainen | AD3DCW 3YDP1

LIFT-ALL RS1806NGX30 palautushihna 6 tuumaa x 30 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD3DCW Malli: RS1806NGX30Ristiviite: 3YDP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalautushihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.41
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIFT-ALL RS1806NGX16 palautushihna 6 tuumaa x 16 jalkaa keltainen | AD3DCL 3YDN1 RS1806NGX16€185.81
NOSTA KAIKKI RS1806NGX20-palautushihna 6 tuumaa x 20 jalkaa keltainen | AD3DCP 3YDN4 RS1806NGX20€263.42
LIFT-ALL RS1806NGX26 palautushihna 6 tuumaa x 26 jalkaa keltainen | AD3DCT 3YDN7 RS1806NGX26€288.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL RS1806NGX30 palautushihna 6 tuumaa x 30 jalkaa keltainen
€327.44 / yksikkö