EATON Danfoss FAR1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilit


Eaton Danfoss FAR-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilejä käytetään jätteenkuljetuksissa, vedenkäsittelylaitoksissa, harvestereissa, öljy- ja kaasuputkissa sekä kemianteollisuudessa paine-eron mittaamiseen ja nestevirtauksen säätelyyn.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-199172
€567.69
Tarjouspyyntö
B
02-183443
€546.82
Tarjouspyyntö
B
02-181991
€498.86
Tarjouspyyntö
C
305AA00215A
€889.90
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Näissä venttiileissä oleva neste virtaa suoraan porttien 1 ja 2 sekä porttien 3 ja 4 välillä yhdessä asennossa.
  • Virtaus ohjataan sitten porttien 1 ja 4 sekä porttien 3 - 2 välillä kääntämällä käyttäjää 90 astetta.
  • Portit 2 ja 4 estetään, kun portit 1 ja 3 yhdistetään risteytyksen aikana.

Ominaisuudet

  • Nämä kierrettävät patruunaventtiilit täyttävät ISO-puhtauskoodin 18/16/13 mikronia epäpuhtauksien poistamiseksi.
  • Ne on varustettu Buna-N-tiivisteillä, jotka kestävät vettä ja öljyä.
  • Nämä virtauksensäätöventtiilit ovat painekompensoituja vapaata vastavirtausta varten.
  • Niissä on alumiinikotelo, joka kestää UV-säteitä ja äärimmäisiä lämpötiloja.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 889632 Varaosatiivistesarja: Tässä tiivistesarjassa on Buna-N-tiivisteet näiden suuntasäätöventtiilien vaurioituneiden tai kuluneiden tiivisteiden korvaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden virtauksensäätöventtiilien lämpötilaluokitus?

-40-120 astetta.

Mitkä nesteet ovat yhteensopivia näiden virtauksensäätöventtiilien kanssa?

MIL-H-5606-, SAE 10- ja SAE 20 -standardien mukaiset yleiskäyttöiset nesteet ovat yhteensopivia Eaton Danfoss FAR1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilien kanssa.

Mikä on näiden virtauksensäätöventtiilien virtausnopeusalue?

30.3 - 113.6 l/min.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?