Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL DSV602DX30IN rumpukalvo pystysuorassa 30 tuumaa 850 paunaa | AC7ZRV 39A384

LIFT-ALL DSV602DX30IN rumpuhihna, pystysuora 30 tuumaa 850 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7ZRV Malli: DSV602DX30INRistiviite: 39A384

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€149.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun rintareppu
rakentaminenPolyesterihihna
Rummun kapasiteetti850 lb
Suorittaa loppuunKeltainen lateksi
Kantavuus850 lb
Maks. Hissi850 lb
Rummujen määrä1
Kokonaispituus30 "
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKantavuusKokonaispituusHinta
LIFT-ALL DSV601DX24IN rumpuyhdistelmä pystysuora 24 tuumainen 300 paunaa. | AC7ZRR 39A380 DSV601DX24IN300 lb300 lb24 "€94.38
LIFT-ALL DSV601DX30IN rumpukalvo pystysuunnassa 30 tuumaa 300 paunaa. | AC7ZRT 39A381 DSV601DX30IN300 lb300 lb30 "€94.83
LIFT-ALL DSV601DX36IN rumpukalvo pystysuorassa 36 tuumaa 300 paunaa | AC7ZRU 39A382 DSV601DX36IN300 lb300 lb36 "€107.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL DSV602DX30IN rumpuhihna, pystysuora 30 tuumaa 850 Lb.
€149.02 / yksikkö