Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL DSV601DX24IN rumpuyhdistelmä pystysuora 24 tuumainen 300 paunaa. | AC7ZRR 39A380

LIFT-ALL DSV601DX24IN rumpuhihna, pystysuora 24 tuumaa 300 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7ZRR Malli: DSV601DX24INRistiviite: 39A380
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
€94.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun rintareppu
rakentaminenPolyesterihihna
Rummun kapasiteetti300 lb
Suorittaa loppuunKeltainen lateksi
Kantavuus300 lb
Maks. Hissi300 lb
Rummujen määrä1
Kokonaispituus24 "
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKantavuusKokonaispituusHinta
LIFT-ALL DSV601DX30IN rumpukalvo pystysuunnassa 30 tuumaa 300 paunaa. | AC7ZRT 39A381 DSV601DX30IN300 lb300 lb30 "€94.83
LIFT-ALL DSV601DX36IN rumpukalvo pystysuorassa 36 tuumaa 300 paunaa | AC7ZRU 39A382 DSV601DX36IN300 lb300 lb36 "€107.91
LIFT-ALL DSV602DX30IN rumpukalvo pystysuorassa 30 tuumaa 850 paunaa | AC7ZRV 39A384 DSV602DX30IN850 lb850 lb30 "€149.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL DSV601DX24IN rumpuhihna, pystysuora 24 tuumaa 300 Lb.
€94.38 / yksikkö