VAPAUSPUMPUT P682XPRG101 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Duplex 115V | AF7KPE 21TN75

LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Hiomakonepumppujärjestelmä Duplex 115V

Varastossa
Tuote: AF7KPE Malli: P682XPRG101Ristiviite: 21TN75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,394.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppujärjestelmä
Ampeeria12
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus10ft.
Halkaisija25 "
Vapauta NPT2 sisään.
GPM vettä @ 10 Ft. pää42
GPM vettä @ 15 Ft. pää39
GPM vettä @ 20 Ft. pää36
GPM vettä @ 25 Ft. pää32
GPM vettä @ 30 Ft. pää27
GPM vettä @ 40 Ft. pää15
GPM vettä @ 5 Ft. pää44
Korkeus24 "
HP1
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Pää50 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140 Tutkinnot
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiCSCR
Pois päältä4.7 sisään.
On Point11.7 sisään.
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSIC
Kytkimen tyyppiPaneeliohjattu
LämpösuojausKyllä
TyyppiDuplex
Jännite115
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.49
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)75.57
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi8413702015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
VAPAUSPUMPUT D3648LSG202 Hiomakone Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015pallo5049504743€19,956.64
Tarjouspyyntö
VAPAUSPUMPUT D3672LSG202-48 Hiomakone Duplex 2 HP: n korkeus 72 tuumaa | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015pallo5049504743€20,149.47
Tarjouspyyntö
LIBERTY PUMPS 2448LSG202 jauhinpaketti Simplex | AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Ylä- ja alaosa5049504642€10,103.93
VAPAUSPUMPUT P382XPRG101 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212pallo271544--€2,695.68
VAPAUSPUMPUT P382XPRG102 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326pallo271544--€2,911.03
LIBERTY PUMPS P682XPRG102 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326pallo271544--€6,461.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Hiomakonepumppujärjestelmä Duplex 115V
€6,394.21 / yksikkö