LIBERTY PUMPS 2448LSG202 jauhinpaketti Simplex | AE7KJA 5YU11

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Hiomakonepaketti Simplex

Varastossa
Tuote: AE7KJA Malli: 2448LSG202Ristiviite: 5YU11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,103.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppujärjestelmä
Ampeeria15
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiYlä- ja alaosa
Johdon pituus25ft.
Halkaisija9 1 / 2 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää50
GPM vettä @ 100 Ft. pää9
GPM vettä @ 15 Ft. pää50
GPM vettä @ 20 Ft. pää50
GPM vettä @ 25 Ft. pää50
GPM vettä @ 30 Ft. pää50
GPM vettä @ 40 Ft. pää49
GPM vettä @ 5 Ft. pää50
GPM vettä @ 50 Ft. pää46
GPM vettä @ 60 Ft. pää42
GPM vettä @ 70 Ft. pää35
GPM vettä @ 80 Ft. pää26
Korkeus19.5 "
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Pää108 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140 F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Pois päältä8 sisään.
On Point15 sisään.
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi / kaksinkertainen Viton-huuli
Kytkimen tyyppiTether
TyyppiSimplex
Jännite208/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.33
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
VAPAUSPUMPUT D3648LSG202 Hiomakone Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015pallo5049504743€19,956.64
Tarjouspyyntö
VAPAUSPUMPUT D3672LSG202-48 Hiomakone Duplex 2 HP: n korkeus 72 tuumaa | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015pallo5049504743€20,149.47
Tarjouspyyntö
VAPAUSPUMPUT P382XPRG101 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212pallo271544--€2,695.68
VAPAUSPUMPUT P382XPRG102 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326pallo271544--€2,911.03
VAPAUSPUMPUT P682XPRG101 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212pallo271544--€6,394.21
LIBERTY PUMPS P682XPRG102 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326pallo271544--€6,461.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Hiomakonepaketti Simplex
€10,103.93 / yksikkö