VAPAUSPUMPUT D3672LSG202-48 Hiomakone Duplex 2 HP: n korkeus 72 tuumaa | AA2NVM 10V137

LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 hiomapumppu, kaksipuolinen 2 hv, korkeus 72 tuumaa

Tuote: AA2NVM Malli: D3672LSG202-48Ristiviite: 10V137
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20,149.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppujärjestelmä
Ampeeria15
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus25ft.
Halkaisija44 "
Vapauta NPT2 sisään.
GPM vettä @ 10 Ft. pää50
GPM vettä @ 100 Ft. pää7
GPM vettä @ 15 Ft. pää50
GPM vettä @ 20 Ft. pää50
GPM vettä @ 25 Ft. pää50
GPM vettä @ 30 Ft. pää50
GPM vettä @ 40 Ft. pää49
GPM vettä @ 5 Ft. pää50
GPM vettä @ 50 Ft. pää47
GPM vettä @ 60 Ft. pää43
GPM vettä @ 70 Ft. pää36
GPM vettä @ 80 Ft. pää27
GPM vettä @ 90 Ft. pää17
Korkeus72 "
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Pää108 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140 F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiCSCR
Pois päältä13 sisään.
On Point31 sisään.
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSIC
Kytkimen tyyppikellua
LämpösuojausKyllä
TyyppiDuplex
Jännite208/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.21
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
VAPAUSPUMPUT D3648LSG202 Hiomakone Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015pallo5049504743€19,956.64
Tarjouspyyntö
LIBERTY PUMPS 2448LSG202 jauhinpaketti Simplex | AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Ylä- ja alaosa5049504642€10,103.93
VAPAUSPUMPUT P382XPRG101 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212pallo271544--€2,695.68
VAPAUSPUMPUT P382XPRG102 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326pallo271544--€2,911.03
VAPAUSPUMPUT P682XPRG101 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212pallo271544--€6,394.21
LIBERTY PUMPS P682XPRG102 Hiomakoneen pumppujärjestelmä Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326pallo271544--€6,461.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 hiomapumppu, kaksipuolinen 2 hv, korkeus 72 tuumaa
€20,149.47 / yksikkö