THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00021 Neliönmuotoinen messinki 360 1 x 1 3 ft L | AB8XBX 2ABG4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00021 Square Stock Messinki 360 1 x 1" 3 ft L

Varastossa
Tuote: AB8XBX Malli: CUSQ00021Ristiviite: 2ABG4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare varastossa
Alloy tyyppi360
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI
Leveys1"
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7409290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00007 Square Stock Brass 360 3/16x3/16 "3 ft | AB2YJD 1PTW3 CUSQ000073ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3 / 16 "€8.56
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00007 Square Stock Messinki 360 3/16x3/16 "6 ft | AB2YJR 1PTY1 CUSQ000076"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 16 "€17.01
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00086 Square Stock Messinki 360 1/4 x 1/4 "6 ft | AB2YKE 1PTZ8 CUSQ000866"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€30.58
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00086 Neliökanta messinki 360 1/4 x 1/4 "3 jalkaa | AB2YQE 1PVD4 CUSQ000863ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€15.04
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00087 Neliökanta messinki 360 1/2 x 1/2 "6 ft | AB2YTY 1PVP3 CUSQ000876"+/- 3.000 "1 / 2 "1 / 2 "€115.24
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00087 Neliökanta messinki 360 1/2 x 1/2 "3 jalkaa | AB2YUH 1PVR7 CUSQ000873ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€60.62
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00008 Square Stock Messinki 360 5/8 x 5/8 "6 ft | AB8XAT 2ABD4 CUSQ000086"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€176.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00021 Square Stock Messinki 360 1 x 1" 3 ft L
€237.30 / yksikkö