Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 28437RPB144545 Vannesahanterä 1-1/4 tuuman leveys bimetalli | AE6ZWW 5WDC9

LENOX TOOLS 28437RPB144545 Vannesahanterä 1-1/4 tuuman leveys bimetalli

Varastossa
Tuote: AE6ZWW Malli: 28437RPB144545Ristiviite: 5WDC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaRX +
Pituus14 '11 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti4/6
Paksuus0.042 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
LENOX TOOLS 28463RPB134040 Vannesahan terä 13 jalkaa 3 tuumaa pituus | AE6ZWD 5WDA3 28463RPB13404013 '3 "4/60.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 93652RPB134040 Vannesahan terä 13 jalkaa 3 tuumaa pituus | AE6ZWE 5WDA4 93652RPB13404013 '3 "5/80.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 14190RPB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWF 5WDA5 14190RPB13411513 '6 "3/40.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27663RPB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWG 5WDA6 27663RPB13411513 '6 "4/60.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 93232RPB134115 Vannesahanterä bimetalli 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWH 5WDA7 93232RPB13411513 '6 "5/80.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27429RPB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWJ 5WDA8 27429RPB13411513 '6 "3/40.042 "1.25 "€160.79
LENOX TOOLS 27680RPB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWK 5WDA9 27680RPB13411513 '6 "4/60.042 "1.25 "€160.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 28437RPB144545 Vannesahanterä 1-1/4 tuuman leveys bimetalli
€168.26 / yksikkö