Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 20576800RG edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 2 kpl pakkaus | AE7JRQ 800RG / 5YN23

LENOX TOOLS 20576800RG edestakaisin liikkuva sahanterä, 8 tuuman terä, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7JRQ Malli: 20576800RGRistiviite: 800RG / 5YN23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Terän pituus8"
Terän materiaaliBi-metalli
pakkauskoko2
Varsi1/2 "universaali
Kärjen materiaaliKovametalli
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinTerän pituuspakkauskokoLeveysPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 21089960GR edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 9 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | AD2XGE 960GR / 3VYE2 / 960 21089960GRKaareva9"57 / 8 "5€78.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 20576800RG edestakaisin liikkuva sahanterä, 8 tuuman terä, 2 kpl pakkaus
€32.84 /pakkaus