Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 21089960GR edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 9 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | AD2XGE 960GR / 3VYE2 / 960

LENOX TOOLS 21089960GR edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 9 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2XGE Malli: 21089960GRRistiviite: 960GR / 3VYE2 / 960

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKaareva
Terän pituus9"
Terän materiaaliBi-metalli
pakkauskoko5
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti10
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinTerän pituuspakkauskokoLeveysPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 20576800RG edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 2 kpl pakkaus | AE7JRQ 800RG / 5YN23 20576800RGSuoraan8"23 / 4 "2€32.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 21089960GR edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 9 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus
€78.93 /pakkaus