Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 14833TSK Letkuleikkurisarja Kupari Manuaalinen | AG9TLZ 22FE98

LENOX TOOLS 14833TSK Letkuleikkurisarja Kupari Manuaalinen

Varastossa
Tuote: AG9TLZ Malli: 14833TSKRistiviite: 22FE98

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkurisarja
Terän materiaaliTeräs
CutsKupari
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti1/2", 3/4", 1"
Kokonaispituus3", 3-1/2", 4"
VaihtopyöräValmistaja Nro 14829TSB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.35
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 14833TSK Letkuleikkurisarja Kupari Manuaalinen
€84.12 / yksikkö