Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3166 06 08 Pistokevahvistin 6mm x 8mm - PK10 | AA9HLE 1DEK5

LEGRIS 3166 06 08 Plug-In supistin 6mm x 8mm - PK10

Varastossa
Tuote: AA9HLE Malli: 3166 06 08Ristiviite: 1DEK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-In Redducer
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x varsi
Max. Paine290 psi
Varsi OD8mm
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVarsi ODPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3166 56 60 pistoketuumainen supistus 1/4" x 3/8" ulkohalkaisija - PK10 | AB2WWV 1PFE7 3166 56 60Putki3 / 8 "1 / 4 "10€36.04
LEGRIS 3166 08 10 Pistokevahvistin 8mm x 10mm - PK10 | AE7BVR 5WTH2 3166 08 10Putki10mm8mm10€76.61
LEGRIS 3166 56 62 Plug-In Redducer, Push-to-Connect x putkivarsi, 1/4 x 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, 10 pk | CJ3ANN 1PFE8 3166 56 62---10€128.05
LEGRIS 3166 53 56 Plug-In Redducer, Push-to-Connect x putkivarsi, 1/8 x 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija, 10 pk | CJ3ANP 1PFE6 3166 53 56---10€99.76
LEGRIS 3166 04 08 Plug-In supistin, Push-to-Connect x putkivarsi, 5/32 x 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija, 10 pk | CJ3ANQ 1DEK6 3166 04 08---10€62.96
LEGRIS 3166 04 56 Plug-In supistin, Push-to-Connect x putkivarsi, 5/32 x 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija, 10 pk | CJ3ANR 1PFE5 3166 04 56---10€36.57
LEGRIS 3166 04 06 Plug-In supistin, Push-to-Connect x putkivarsi, 4 mm x 4 mm putken ulkohalkaisija, 10 kpl | CJ3ANT 1DEK4 3166 04 06---10€61.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3166 06 08 Plug-In supistin 6mm x 8mm - PK10
€54.29 /pakkaus