Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 37026GRA Kulmasuoja muovia 2-4 tuumalle | AB6XZW 22P596

KINEDYNE 37026GRA kulmasuoja muovi 2-4 tuumalle

Varastossa
Tuote: AB6XZW Malli: 37026GRARistiviite: 22P596

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.23 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuoja
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KINEDYNE 37025GRA Kulmasuoja muovia 2-4 tuumalle | AB6XZV 22P595 37025 GRA€3.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 37026GRA kulmasuoja muovi 2-4 tuumalle
€6.23 / yksikkö