Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3109 06 10 Miehen kyynärputki 6 mm putki 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AD7WTY 4GWL2

LEGRIS 3109 06 10 uros kulmaputki 6 mm putki 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7WTY Malli: 3109 06 10Ristiviite: 4GWL2
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
€97.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPT
Kuusiokoko10mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3199 04 10 Miehen kyynärpää 4 mm, ulkohalkaisija Psi 290 - Pakkaus 10 | AB2WXH 1PFG8 3199 04 10Putki x uros BSPP13mm1 / 8 "4mm10€80.39
LEGRIS 3199 06 10 Miehen kyynärpää 6 mm, ulkohalkaisija Psi 290 - Pakkaus 10 | AB2WXL 1PFH2 3199 06 10Putki x uros BSPP13mm1 / 8 "6mm10€95.66
LEGRIS 3199 08 13 Miehen kyynärpää 8 mm, ulkohalkaisija Psi 290 - Pakkaus 10 | AB2WXN 1PFH6 3199 08 13Putki x uros BSPP16mm1 / 4 "8mm10€163.97
LEGRIS 3109 53 10 Miehen kyynärputki 1/8 tuuman putki 1/8 tuuman - pakkaus 10 | AD7WUX 4GXG3 3109 53 10Putki x uros BSPT10mm1 / 8 "1 / 8 "10€123.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3109 06 10 uros kulmaputki 6 mm putki 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€97.28 /pakkaus