Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386-0823 Juotoskärki | AE3VQY 5GEJ5

TURBOTORCH 0386-0823 Juotoskärki

Varastossa
Tuote: AE3VQY Malli: 0386-0823Ristiviite: 5GEJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki, itsevalaiseva
Liekin tyyppiKiehkura
KaasupalveluPropaani, MAPP, propyleeni
MAPP-kaasuhopea juote15 - 50mm
MAPP-kaasupehmeä juote1 - 4 "tai 1 - 4 mm
Propaanikaasuhopea Braze1/2 to 1-1/4"
Propaanikaasuhopea juote1 - 4 "tai 1 - 4 mm
Propaanikaasun pehmeä juote1-1 / 2 - 2-1 / 2 "tai 40 - 60 mm
Hopea juotosputki1/2 - 2 "tai 15 - 50 mm
Pehmeä juotosputken korkki.1 1/2 - 2-1 / 2 "tai 40 - 60 mm
Vihjeiden koko5/8 "tai 15.9 mm
TyyppiPropaani / MAPP / propyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
TURBOTORCH 0386-0821 Juotoskärki | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "tai 9.5 mm€267.03
TURBOTORCH 0386-0822 Juotoskärki | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "tai 11.1 mm€272.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386-0823 Juotoskärki
€284.67 / yksikkö