Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3014 62 14 Naarasliitin 1 OD x 1/4 NPT - PK10 | AE7BVQ 5WTH1

LEGRIS 3014 62 14 naarasliitin 1" OD x 1/4" NPT - PK10

Varastossa
Tuote: AE7BVQ Malli: 3014 62 14Ristiviite: 5WTH1
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
€518.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
Kuusiokoko20mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3014 53 14 Suora naarasliitin - 10 kpl pakkaus | AA9HBE 1DCD3 3014 53 14Muovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x FNPT16mm1 / 4 "1 / 8 "10€117.74
LEGRIS 3014 60 11 Suora naarasliitin - 10 kpl pakkaus | AA9HBF 1DCD5 3014 60 11Muovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x FNPT16mm1 / 8 "3 / 8 "10€168.43
LEGRIS 3014 04 11 Naarasliitin 5/32 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - 10 kpl pakkaus | AB2WUL 1PEL2 3014 04 11MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x FNPT13mm1 / 8 "5 / 32 "10€124.03
LEGRIS 3014 04 14 Naarasliitin 5/32 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - 10 kpl pakkaus | AB2WUM 1PEL3 3014 04 14MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x FNPT16mm1 / 4 "5 / 32 "10€174.63
LEGRIS 3014 60 18 naarasliitin 3/8 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - pakkaus 10 | AB2WUN 1PEL7 3014 60 18MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x FNPT22mm3 / 8 "3 / 8 "10€208.73
LEGRIS 3014 60 14 Naarasliitin 3/8 tuuman ulkohalkaisija 290 psi - 10 kpl pakkaus | AB2WUP 1PEL8 3014 60 14MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x FNPT16mm1 / 4 "3 / 8 "10€224.42
LEGRIS 3014 53 20 Naarasliitin 1/8 Od x 10-32 kierre - pakkaus 10 | AE7BVP 5WTG5 3014 53 20MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki8mm10-321 / 8 "10€347.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3014 62 14 naarasliitin 1" OD x 1/4" NPT - PK10
€518.21 /pakkaus