VESTIL SSS-sarjan hyllysarjat


Suodattaa
Kapasiteetti hyllyä kohti: 600 lbs. , Väri: Hopea , Arvosana: Grade 304 , Korkeus: 71 " , Materiaali: Ruostumaton teräs , Hyllyjen määrä: 4 , Muoto: Suorakulmio , hyllyn paksuus: 18 ga.
TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
A
SSS-1848-SK
18 "48 "€1,328.69
B
SSS-1836-SK
18 "36 "€1,095.23
C
SSS-2436-SK
24 "36 "€1,350.05
D
SSS-2448-SK
24 "48 "€1,655.07

SSS-sarjan hyllysarjat

Vestil SSS -sarjan hyllysarjoja käytetään varastoissa, varastotiloissa ja liiketiloissa. Nämä sarjat on suunniteltu maksimoimaan säilytyskapasiteetti ja organisointi ja tarjoavat tehokkaita ratkaisuja tavaroiden säilytykseen. Ne virtaviivaistavat varastonhallintaa ja parantavat tuotteiden saatavuutta, mikä optimoi varastoinnin kokonaistehokkuuden. Näissä sarjoissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on harjattu pinta rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Jokaisessa mallissa on neljä säädettävää hyllyä asetusruuveilla, jotka sopivat erikorkuisille tuotteille. Nämä hyllyt ovat 18 gauge paksuja, ja ne kestävät jopa 600 puntaa kukin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?