Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33RH05 -kaapeli 3/32 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä AG3PGH

DAYTON 33RH05 kaapeli 3/32 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3PGH Malli: 33RH05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko3 / 32 "
Pituus250ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kelan leveys3-3 / 8 "
Strand tyyppiX 7 7
Työkuorman raja184 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)23.01
HS-koodi7312101070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Työkuorman rajaHinta
DAYTON 33RF56 Kaapeli 3/32 tuuman halkaisija 25 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PBY 33RF561 / 16 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 32 "96 lb€32.20
DAYTON 33RF58 -kaapeli 3/32 tuuman halkaisija 50 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PCA 33RF581 / 16 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 32 "96 lb€30.38
DAYTON 33RF82 -kaapeli 3/32 tuuman halkaisija 500 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PCX 33RF821 / 16 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs3 / 32 "96 lb€101.01
DAYTON 33RF94 -kaapeli 3/32 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 kirkasta vinyyliä AG3PDG 33RF943 / 32 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs5 / 32 "184 lb€141.13
DAYTON 33RG48 -kaapeli 3/32 tuuman 500 jalkaa 7 x 7 oranssi vinyyli | AG3PEJ 33RG483 / 32 "Oranssi vinyylitakki500ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "184 lb€176.02
DAYTON 33RH06 -kaapeli 3/32 tuumaa 50 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä | AG3PGJ 33 RH063 / 32 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-184 lb€25.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RH05 kaapeli 3/32 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä
€176.72 / yksikkö