Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 0914 00 21 90 Deg. Elbow, Nickel-Plated Brass, 1/2 X 1/2 Inch Fitting Pipe Size | CR8QEU 60XL42

LEGRIS 0914 00 21 90 Deg Kyynärpää, nikkelipinnoitettu messinki, 1/2 x 1/2 tuuman sovitusputken koko

Varastossa
Tuote: CR8QEU Malli: 0914 00 21Ristiviite: 60XL42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3109 06 11 Miehen kyynärpäälangan koko 1/8 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDK 1DCN7 3109 06 11Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 8 "6mm10€94.70
LEGRIS 3109 06 14 urospuolisen kyynärpäälangan koko 1/4 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDM 1DCN9 3109 06 14Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "6mm10€98.60
LEGRIS 3109 08 11 Miehen kyynärpäälangan koko 1/8 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDP 1DCP2 3109 08 11Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€145.71
LEGRIS 3109 08 14 Miehen kyynärpäälangan koko 1/4 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDR 1DCP4 3109 08 14Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "5/16 "tai 8 mm10€151.06
LEGRIS 3109 08 18 Miehen kyynärpäälangan koko 3/8 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDU 1DCP6 3109 08 18Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta3 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€160.23
LEGRIS 3109 10 18 urospuolisen kyynärpäälangan koko 3/8 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HFM 1DCZ1 3109 10 18Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta3 / 8 "10mm10€241.49
LEGRIS 3109 10 22 Miehen kyynärpäälangan koko 1/2 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HFP 1DCZ3 3109 10 22Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 2 "10mm10€245.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 0914 00 21 90 Deg Kyynärpää, nikkelipinnoitettu messinki, 1/2 x 1/2 tuuman sovitusputken koko
€18.36 / yksikkö