Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRAND PS5366XGCM -maadoituspistoke 5-20p 20a 125vac | AB2WYX 1PGJ9

LEGRAND PS5366XGCM maadoituspistoke 5-20p 20a 125vac

Varastossa
Tuote: AB2WYX Malli: PS5366XGCMRistiviite: 1PGJ9
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
€54.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaan jatkuvuuden seurantapistoke
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriMusta / valkoinen
Johdon koko0.230 - 0.720 "
Luokkamäärittely
IP-luokitus21
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpano5-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite125 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PASS JA SEYMOUR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaIP-luokitusNEMA-kokoonpanoJänniteHinta
LEGRAND PS5266XGCM -maadoituspistoke 5-15p 15a 125vac | AB2WYW 1PGJ8 PS5266XGCM15205-15P125 VAC€36.68
LEGRAND PS5466XGCM -maadoituspistoke 6-20p 20a 250vac | AB2WYY 1PGK1 PS5466XGCM20226-20P250 VAC€65.49
LEGRAND PS5666XGCM -maadoituspistoke 6-15p 15a 250vac | AB2WYZ 1PGK2 PS5666XGCM15236-15P250 VAC€54.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND PS5366XGCM maadoituspistoke 5-20p 20a 125vac
€54.80 / yksikkö