Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRAND PS5466XGCM -maadoituspistoke 6-20p 20a 250vac | AB2WYY 1PGK1

LEGRAND PS5466XGCM maadoituspistoke 6-20p 20a 250vac

Varastossa
Tuote: AB2WYY Malli: PS5466XGCMRistiviite: 1PGK1
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
€64.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaan jatkuvuuden seurantapistoke
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriMusta / valkoinen
Johdon koko0.230 - 0.720 "
Luokkamäärittely
IP-luokitus22
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpano6-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite250 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PASS JA SEYMOUR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaIP-luokitusNEMA-kokoonpanoJänniteHinta
LEGRAND PS5266XGCM -maadoituspistoke 5-15p 15a 125vac | AB2WYW 1PGJ8 PS5266XGCM15205-15P125 VAC€38.48
LEGRAND PS5366XGCM -maadoituspistoke 5-20p 20a 125vac | AB2WYX 1PGJ9 PS5366XGCM20215-20P125 VAC€54.13
LEGRAND PS5666XGCM -maadoituspistoke 6-15p 15a 250vac | AB2WYZ 1PGK2 PS5666XGCM15236-15P250 VAC€53.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND PS5466XGCM maadoituspistoke 6-20p 20a 250vac
€64.54 / yksikkö