LEGRAND

Suodattaa

Sähkö-

avokkaat

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö- Suodattaa

Pistokkeet ja liittimetKatso kaikki

  • Sähköiset seinälevyt

    RoHS-yhteensopivat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut seinäkytkinlevyt, joissa on vaakasuora kytkinaukko ja pölytiivis lukituskansi ihanteellinen kovaan käyttöön ja syövyttäviin sovelluksiin

  • Pistokkeet ja liittimet

    RoHS-yhteensopivat asennustyökalut in-line-liittimien kanssa käytettäväksi; sopii Legrand 16 -sarjan pistokkeisiin ja siinä on kestävä teräsrakenne messinkijohtimilla

  • Yksinapaiset laitteet

    RoHS-yhteensopivat ja 3R NEMA-luokitellut kaksois- ja kolminkertaiset liittimet ja kaapeloidut rinnakkaiset t-paidat Siinä on kartiomainen nenä, ja sen nimellisvirta on 300 AC / 400 DC. Saatavana myös kulmikkaita astioita

  • Suorat terän liittimet

    Ihanteellinen johdotuksen päättämiseen, jotta terveydenhuolto- ja tuotantolaitoksissa on helppo kytkeä / irrottaa. Valituissa malleissa on nikkelipinnoitetut kontaktit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteistot johtavuuden ja kestävyyden maksimoimiseksi

  • Suorat terätulpat

    Suunniteltu osoittamaan tehon tilaa ja maan jatkuvuutta tuotantolaitoksissa ja automatisoiduissa tiloissa. Sisäinen pölysuoja liittimien pitämiseksi epäpuhtauksina ja upotettu johtosanka-ruuvi ruuvimeisselin liukumisen vähentämiseksi. Saatavana 15- ja 20A-vaihtoehdoina

  • Twist Lock -liittimet

    Ihanteellinen virran syöttämiseen sähkölaitteisiin ja koneisiin elintarvike- ja juomateollisuuden laitoksissa ja tuotantolaitoksissa. Valituissa malleissa on kestomuovirakenne estämään öljyjen, kemikaalien ja nesteiden pääsy koteloon

  • Kierrä lukitustulpat

    Suunniteltu liitettäväksi astioihin sähkölaitteiden ja teollisuuskoneiden virran syöttämiseksi. Valituissa malleissa on suuret kylkiluut, jotka takaavat erinomaisen otteen liitännässä, ja nikkelöity terät korroosionkestävyyden takaamiseksi

  • Twist Lock -astiat

    Soveltuu liitäntään lukitustulppiin virran syöttämiseksi koneisiin ja laitteisiin suurissa kaupallisissa tiloissa. Valituissa malleissa on pintakiinnitys, joka estää irtoamisen ja ei-toivotun pelin

  • Johdotusyhdistelmät

    Ihanteellinen laitteiden kytkemiseen päälle/pois sähkönjakelu- ja valmistussovelluksissa. Helposti saatavilla, katkaistava yhteinen / erillinen syöttö käyttömukavuutta varten ja sisäänrakennettu maadoitusliitäntä lisää turvallisuutta

Kilparadat ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Vetävät Raceways

    Pienikokoinen, matalaprofiilinen muotoilu vähentää tilaa ja vaatii jopa 12 astiaa (kukin 15 A). Saatavana 120 ja 125 V: n muunnoksina, joiden pituus on enintään 6 jalkaa

  • Raceway-liittimet

    UL-listatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitososat käytettäväksi Legrand 2000 -sarjan kiskoilla, panssaroiduilla kaapeliliittimillä ja putkilla. Saatavana valkoisena, luonnollisella viimeistelyllä

  • Kilparadat

SähkölaatikotKatso kaikki

  • Säänkestävät laatikkokannet

    Suunniteltu peittämään sähkökaapeleiden koteloiden pistorasioita pölyn, kosteuden ja epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi. Nailonrakenne estää murtumista/halkeilua. Tukee sekä pysty- että vaaka-asentoa

  • Säänkestävät laatikot

    Soveltuu sähkörasioiden syöttämiseen sähkölaitteisiin ja koneisiin. Termoplastinen elastomeerirakenne taipumista / murtumista vastaan ​​ja kannettava muotoilu helppokäyttöisyyttä varten

KytkimetKatso kaikki

  • Seinäkytkimet

    Ihanteellinen sähkölaitteiden kytkemiseen päälle / pois päältä valmistus-, automaatio- ja tuotantolaitoksissa. Takana ja sivulla oleva johdotus estää johdotuksen sotkua ja vaihtokytkentää kipinöimättömässä käytössä

Tietoja LEGRANDista

Legrand on maailman johtava sähkö-, kodiautomaatio- sekä kaapeli- ja valaistuksenhallintajärjestelmien suunnittelussa liike-, ravintola- ja teollisuussektorille. Legrand-luettelo sisältää seinälevyt, valmiiksi johdotetut ajoradat ja liittimet, suorat terä- ja kierrelukitustulpat ja -liittimet, sähkökytkimet ja lisävarusteet. Legrandin esijohdotetuissa teräsradoissa on 15 A: n astiat (enintään 12 yksikköä), ja niissä on kompakti, matalaprofiilinen ulkomuoto, joka vie vain vähän tilaa ja yhden ja kahden kotelon laatikot. Yritys tarjoaa myös erilaisia ​​raskaita seinäkytkimiä ja -astioita (mukaan lukien valaistut ja lukittavat seinäkytkimet) vaarallisilla alueilla eri materiaaleina, NEMA-kokoonpanoina, virta- / jännitekapasiteetteina ja liitäntäkokoina. Valitse laaja valikoima näistä Legrand-tuotteista Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit