Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L8230N-GRA letkukela 3/8 tuuman 30 jalan pituus 300 psi | AD2NDM 3RWR8

LEGACY L8230N-GRA letkukela 3/8 tuumaa 30 jalkaa pituus 300 psi

Varastossa
Tuote: AD2NDM Malli: L8230N-GRARistiviite: 3RWR8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus30ft.
Letkun materiaalipolyuretaani
Kotelopolypropeeni
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus12.25 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys6.375 "
Kelan sisääntulo1/4 "(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.92
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan sisääntuloLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetkun materiaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LEGACY L8041FZ-GRA Letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3 L8041FZ-GRA1/2 "(F) NPT1 / 2 "50ft.Hybridipolymeeri polyesteripunoksella150-astetta F19.25 "19 "7.75 "€659.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L8230N-GRA letkukela 3/8 tuumaa 30 jalkaa pituus 300 psi
€126.21 / yksikkö