LEGACY L8041FZ-GRA Letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3

LEGACY L8041FZ-GRA letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 psi 150 f

Varastossa
Tuote: AE4JWM Malli: L8041FZ-GRARistiviite: 5LAL3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliHybridipolymeeri polyesteripunoksella
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
SalpaKevät kuormattu
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus19.25 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys7.75 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiVitoton
Kääntyvä materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.84
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan sisääntuloLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetkun materiaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LEGACY L8230N-GRA letkukela 3/8 tuuman 30 jalan pituus 300 psi | AD2NDM 3RWR8 L8230N-GRA1/4 "(M) NPT3 / 8 "30ft.polyuretaani140-astetta F12.25 "13.5 "6.375 "€126.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L8041FZ-GRA letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 psi 150 f
€659.00 / yksikkö