Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L1148L-GRA Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6RMW 14R879

LEGACY L1148L-GRA rasvapistoolin kahva 10000 Psi

Varastossa
Tuote: AA6RMW Malli: L1148L-GRARistiviite: 14R879

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine10,000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki- ja joustoletku
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos25
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus15.25 "
Putken väriHarmaa
PutkimateriaaliMetalli
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.04 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMax. KäyttöpaineHinta
LEGACY L1175L-GRA Rasvapistoolipistoolikahva 7000 Psi | AA6RMV 14R878 L1175L-GRA12 "7000 psi€94.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L1148L-GRA rasvapistoolin kahva 10000 Psi
€133.19 / yksikkö