Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L1175L-GRA Rasvapistoolipistoolikahva 7000 Psi | AA6RMV 14R878

LEGACY L1175L-GRA rasvapistoolin kahvakahva 7000 Psi

Varastossa
Tuote: AA6RMV Malli: L1175L-GRARistiviite: 14R878

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus12 "
Max. Käyttöpaine7000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos30
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus15.25 "
Putken väriHarmaa
PutkimateriaaliMetalli
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.03 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.42
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (vaihteleva aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMax. KäyttöpaineHinta
LEGACY L1148L-GRA Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6RMW 14R879 L1148L-GRA18 "10,000 psi€133.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L1175L-GRA rasvapistoolin kahvakahva 7000 Psi
€94.08 / yksikkö