Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY AG32-BG ilmapistooli Musta 120 psi 17 Pituus | AB2AYB 1KUC1

LEGACY AG32-BG ilmapistooli musta 120 psi 17 pituus

Varastossa
Tuote: AB2AYB Malli: AG32-BGRistiviite: 1KUC1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus13 scfm
Rungon materiaaliNylon
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriMusta
Laajennuksen koko12 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA87
Maks. Tulopaine120 psi
suutinTurvallisuus
Suuttimen pituus12 "
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo90 psi
Kokonaispituus17 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVartalo tyyliVäriMaks. TulopaineulostuloKokonaispituusHinta
LEGACY AG16-BG ilmapistooli Kromi 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmKromattu alumiiniLinjassakromi150 psi90 psi4.25 "€35.34
LEGACY AG2-10 ilmapistooli 110 Psi 12-1/2 - 17-1/2 tuuman pituus | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNylonPistoolin kahvaMusta110 psi70 psi12 1/2 "- 17 1/2"€2.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY AG32-BG ilmapistooli musta 120 psi 17 pituus
€52.69 / yksikkö