Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY AG2-10 ilmapistooli 110 Psi 12-1/2 - 17-1/2 tuuman pituus | AB2AYE 1KUF2

LEGACY AG2-10 ilmapistooli 110 Psi 12-1/2 - 17-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB2AYE Malli: AG2-10Ristiviite: 1KUF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus13 scfm
Rungon materiaaliNylon
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriMusta
Laajennuksen koko6"
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA87
Maks. Tulopaine110 psi
suutinKumikärki
Suuttimen pituus7 / 8 "
ulostulo70 psi
Kokonaispituus12 1/2 "- 17 1/2"
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVartalo tyyliVäriMaks. TulopaineulostuloKokonaispituusHinta
LEGACY AG32-BG ilmapistooli Musta 120 psi 17 Pituus | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNylonPistoolin kahvaMusta120 psi90 psi17 "€52.69
LEGACY AG16-BG ilmapistooli Kromi 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmKromattu alumiiniLinjassakromi150 psi90 psi4.25 "€35.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY AG2-10 ilmapistooli 110 Psi 12-1/2 - 17-1/2 tuuman pituus
€2.91 / yksikkö