LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC vaihdemoottori | AJ2WXT CM38P17FZ16

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WXT Malli: M1145037.00Ristiviite: CM38P17FZ16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,728.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoM1040447
KoodiD
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys38
Täyden kuorman ampeerit2.9 / 1.4 / 2 / 1
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja Sarja13
Asennuserityinen
PakkausM1307027.01
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM29/24
Palvelukerroin1.0/1.0
Akselin dia.5/8
Akselin tyyppiOIKEA KULMA
TyyppiPF
Jännite115 / 230 / 115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: .16 / .16
    • Tyyppikilpi: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 235
    • Käämitys: MP38440
    • RYHMÄ: 3 A
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoonpanoLiitekehysTäyden kuorman ampeeritValmistaja SarjaRPMAkselin dia.Hinta
LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 AC vaihdemoottori | AJ2WVN CM31P17NZ19 M1125080.00PNM1040445TENV31.9 / .45 / .9 / .451028/231/2€1,193.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC vaihdemoottori
€1,728.51 / yksikkö