Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 AC vaihdemoottori | AJ2WVN CM31P17NZ19

LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 AC vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WVN Malli: M1125080.00Ristiviite: CM31P17NZ19

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,193.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoM1040445
KoodiC
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
kehys31
Täyden kuorman ampeerit.9 / .45 / .9 / .45
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja Sarja10
Asennuserityinen
PakkausM1307027.01
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM28/23
Palvelukerroin1.0/1.0
Akselin dia.1/2
Akselin tyyppiOIKEA KULMA
TyyppiPN
Jännite115 / 230 / 115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: .06 / .06
    • Tyyppikilpi: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 185
    • Käämitys: MP3141
    • RYHMÄ: 3 G
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoonpanoLiitekehysTäyden kuorman ampeeritValmistaja SarjaRPMAkselin dia.Hinta
LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC vaihdemoottori | AJ2WXT CM38P17FZ16 M1145037.00PFM1040447TEFC382.9 / 1.4 / 2 / 11329/245/8€1,728.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 AC vaihdemoottori
€1,193.85 / yksikkö